Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464825
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464825
EAN/GTIN:
     4058546227708
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z. B. für Inspektionen <br> Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit <br> Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP 67)<br> Abnehmbarer Taschenclip<br> Schockresistentes Lampenglas<br> Inklusive 3 x AAA-Batterien
Weitere Informationen:
Akku:
3 x AAA
Anzahl mitgelieferter Akkus:
3
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
Blister
IP Schutzklasse:
IP67
Kompatibilität:
Alkaline
Leuchtweite:
50 m
Max. Laufzeit:
5/ -/ 18/ - h
Max. Leuchtkraft Stufe:
325/ -/ 25/ - Lumen
Max. Lumen:
325
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.10 (3 x AAA) kg
System:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.