Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kapp- und Gehrungssäge
>
Artikel
Kapp- und Gehrungssäge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933471055
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933471055
EAN/GTIN:
4058546286835
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz<br> Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision<br> Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine, zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlage für bequemen Transport<br> Integrierter Schnittlinienlaser<br> Gehrungswinkel-Voreinstellungen 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf <br> Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke<br> Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar<br> LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel<br> Doppelt integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Gehrungsschnittleistung bei 45Grad:
190 mm
Gehrungsschnittleistung bei 90Grad:
270 mm
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6000 min¹
Leistungsaufnahme:
1800 W
Max. Gehrungswinkel rechts:
50 Grad
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
190 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
190 x 60 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
270 x 48 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
270 x 60 mm
Neigungseinstellung links:
48 Grad
Neigungseinstellung rechts:
-2 Grad
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Gewicht:
14.5 kg
... >
Kabelgeführte Geräte
>
Sägen und Trennen
>
Kapp- und Gehrungssägen + Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe:
Akkukappsäge
,
Akkupaneelsäge
,
Kapp- und Gehrungssäge
,
Kappsäge
,
Paneelsäge
,
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
,
milwaukee kapp- und gehrungssäge
,
akku gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 349,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitstisch
Milwaukee
4933411565
ab € 201,76*
Zubehör
Arbeitstisch
Milwaukee
4933428970
ab € 178,49*
Zubehör
Arbeitstisch
Milwaukee
4933459617
ab € 186,52*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471315
ab € 32,08*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471316
ab € 37,53*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471317
ab € 37,88*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471319
ab € 67,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen