Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kapp- und Gehrungssäge
>
Artikel
Akku-Kapp-Gehrungssäge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933471205
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933471205
EAN/GTIN:
4058546288334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Liefert die Kraft wie ein gleichwertiges Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Lange Seitenanschläge unterstützen den Materialfluss und ermöglichen Stabilität und präzise Schnittergebnisse <br> Tiefenanschlag mit Feinjustierung für Nuten und Abplattungen<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport<br> Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte<br> LED-Schnittlinienbeleuchtung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Gehrungsschnitte bis:
55/ 60 Grad
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
3600 min¹
Max. Gehrungswinkel rechts:
60 Grad
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung lin:
235 x 65 mm
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 45Grad Neigung rec:
235 x 40 mm
Max. Schnittleistung bei 45Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
235 x 97 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 45Grad Neigung:
343 x 65 mm
Max. Schnittleistung bei 90Grad Gehrung / 90Grad Neigung:
343 x 97 mm
Max. Schnittleistung mit Winkelschmiege bei 90Grad Gehrung /:
173 x 28 mm
Neigungseinstellung:
48 Grad
Neigungseinstellung links:
48 Grad
Neigungseinstellung rechts:
48 Grad
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
22.5 (M18 HB12) kg
... >
Akkugeräte
>
Sägen und Trennen
>
Kapp- und Gehrungssägen + Arbeitstische
Weitere Suchbegriffe:
Akkukappsäge
,
Akkupaneelsäge
,
Kapp- und Gehrungssäge
,
Kappsäge
,
Paneelsäge
,
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
,
milwaukee kapp- und gehrungssäge
,
akku gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 786,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,22*
€ 987,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,49*
€ 978,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,94*
€ 955,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,84*
€ 943,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,46*
€ 935,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitstisch
Milwaukee
4933411565
ab € 201,76*
Zubehör
Arbeitstisch
Milwaukee
4933428970
ab € 178,49*
Zubehör
Arbeitstisch
Milwaukee
4933459617
ab € 186,52*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471321
ab € 74,19*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471322
ab € 77,75*
Zubehör
Kreissägeblatt
Milwaukee
4932471323
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen