Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471496
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471496
EAN/GTIN:
     4058546293956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
milwaukee akku-bandsäge
akku bandsäge
20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen<br> Breite Schnittkapazität erlaubt Schnitte bis zu 85 mm Durchmesser<br> Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung<br> Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeugfreie, sekundenschnelle Installation<br> Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter<br> Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender<br> Verschlossener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen<br> Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs<br> Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Lieferung mit Sägeband 12/14 TPI sowie Bandsägenschutz<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
No batteries supplied Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
0 - 165 min¹
Schnittlänge:
898.52 mm
Schnittleistung Rechteckprofile:
85 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.9 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,73*
€ 329,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48390519
ab € 22,22*
Zubehör
Milwaukee
48390529
ab € 24,42*
Zubehör
Milwaukee
48390539
ab € 24,53*
Zubehör
Milwaukee
48390606
ab € 187,09*
Zubehör
Milwaukee
48390609
ab € 23,26*
Zubehör
Milwaukee
48390616
ab € 169,30*
Zubehör
Milwaukee
48390619
ab € 23,19*
Zubehör
Milwaukee
4932472241
ab € 44,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.