Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FBS85-202C AKKU-BANDSAEGE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FBS85-202C AKKU-BANDSAEGE IN2
M18FBS85-202C AKKU-BANDSAEGE IN2
M18FBS85-202C AKKU-BANDSAEGE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471497
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471497
EAN/GTIN:
     4058546293963
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
milwaukee akku-bandsäge
akku bandsäge
Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung
Werkzeuglose Montage und Demontage des Bandsägenschutzes
Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter
20 % schnellere Schnitte im Vergleich zu Vorgängermodellen
Breite Schnittkapazität erlaubt Schnitte bis zu 85 mm Durchmesser
Variabler Geschwindigkeitsschalter für eine schnelle und einfache Schnittoptimierung
Bandsägen-Schutzhaube schützt den Anwender bei Verwendung der Säge - werkzeugfreie, sekundenschnelle Installation
Werkzeugloser Austausch der Bandsägeblätter
Zweifacher Sicherheitsmechanismus des Schalters schützt den Anwender
Verschlossener, adaptierbarer Schuh lässt sich werkzeuglos anpassen
Metallhaken für eine einfache Aufbewahrung des Werkzeugs
Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Lieferung mit Sägeband 12/14 TPI sowie Bandsägenschutz
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
3.9 kg
AAI048003:
2.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546293963
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Bandsägenblattabdeckung, 14 TPI Premium Bandsägenblatt, 2 x
AAW913001:
M18 FBS85-202C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
2 Ah
EF002826:
3.9 kg
EF025920:
2
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B2
Akkukapazität [Ah]:
2.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FBS85-202C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546293963
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.9 (M18 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18
Standardausrüstung:
Lieferumfang Bandsägenblattabdeck
Weitere Suchbegriffe: M18FBS85-202C AKKU-BANDSAEGE IN2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,42*
€ 482,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.