Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471699
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471699
EAN/GTIN:
     4058546295981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Maximales Anziehdrehmoment von 270 Nm, maximales Lösemoment von 300 Nm<br> 4 Modi-DRIVE CONTROL mit Automatischem-Abschalt-Modus und Schrauben-Löse-Modus verhindert ein Überdrehen der Schraube und sorgt für mehr Kontrolle beim Lösen der Schraube<br> Die schmale Bauweise ermöglicht das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen<br> Die kleine Kopfgröße von 71 mm ermöglicht das Arbeiten in engen Arbeitsumgebungen<br> 1/2Zoll-Sprengring-Aufnahme für einfachen und schnellen Zubehörwechsel<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches<br> Hochwertige Gummierung widersteht korrosiven Materialien und ermöglicht einen ergonomischen Halt<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 min-1
Max. Drehmoment:
270 Nm
Max. Lösemoment:
300 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl:
0-1350/ 0-2700/ 0-3600 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.7 (M12 B4) kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48660061
ab € 14,63*
Zubehör
Milwaukee
4932480355
ab € 6,93*
Zubehör
Milwaukee
4932471828
ab € 14,06*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,11*
Zubehör
Milwaukee
4932480349
ab € 9,57*
Zubehör
Milwaukee
4932480344
ab € 7,93*
Zubehör
Milwaukee
4932480345
ab € 8,05*
Zubehör
Milwaukee
4932480346
ab € 9,16*
Zubehör
Milwaukee
4932480347
ab € 10,07*
Zubehör
Milwaukee
4932480348
ab € 8,94*
Zubehör
Milwaukee
4932480343
ab € 7,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480350
ab € 11,26*
Zubehör
Milwaukee
4932480351
ab € 10,91*
Zubehör
Milwaukee
4932480340
ab € 6,51*
Zubehör
Milwaukee
4932480329
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.