Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471838
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471838
EAN/GTIN:
     4058546297374
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus nutzen die leistungsstärkste und qualitativ hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie<br> Kompakter und tragbarer Akku - ermöglicht dem Anwender den komfortablen Einsatz von Geräten ohne externe Energieversorgung<br> MX FUEL™ REDLITHIUM™-Akkus verfügen über einen einzigartigen Aufbau, der vor Schäden durch Stürze, Vibrationen, Wasser und extreme Temperaturen schützt<br> Funktionsfähig bis zu -28,0 °C<br> Das fortschrittlichste elektronische Leistungs-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung bei maximaler Lebensdauer zu gewährleisten<br> Ermöglicht dem Anwender das Arbeiten auf engstem Raum sowie in Innenräumen oder in Gräben<br> Bietet eine alternative Lösung zu benzinbetriebenen Geräten
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
im Karton
Ladedauer MXF SC Ladegerät:
45 min
Ladezeit MXF C Ladegerät:
45 min
Gewicht:
2.7 kg
System:
MX FUEL™
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,42*
€ 568,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,71*
€ 561,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.