Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471839
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471839
EAN/GTIN:
     4058546297381
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
Lädt einen MXF CP203 Akku in 55 min<br> Lädt einen MXF XC406 Akku in 90 min<br> REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku<br> Integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung<br> LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80 % an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC)<br> Integrierter Tragegriff
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0 / 6.0 / 8.0 / 12.0 Ah
Energiequelle:
AC
Geliefert in:
im Karton
Gewicht:
2.7 kg
Ladeanschluss:
230V
Ladegerät Ladezeit:
45/90/110/160 Min
Ladestrom:
4.5 Ah
Ladezeit 3.0 Ah Akku:
45 Min
Ladezeit 6,0 Ah Akku:
90 Min
System:
MX FUEL™
Tragegriff:
Ja
Wandmontage möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,73*
€ 381,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.