Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rohrreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471851
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471851
EAN/GTIN:
     4058546297503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Der integrierte POWERTREDZ™ Treppensteiger unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und kann somit nur von einer Person transportiert und betrieben werden<br> Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten<br> Die MILWAUKEE® 16 mm- und 20 mm-Spiralen mit Innenseele können in Abflüssen von 75 mm bis 200 mm verwendet werden und haben die Kraft zur Wurzelentfernung bis zu 60 m<br> Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit<br> Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden<br> Lieferumfang: 1 x 7,6 m und 1 x 15,2 m Spirale (20 mm), 1 x 9-teiliges Zubehörset
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Autofeed:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
200 min¹
Rohr-Durchmesser:
75 - 200 mm
Gewicht mit Akku (EPTA):
56.6 (MXF CP203) kg
Spiraldurchmesser:
20 mm
Spirallänge:
23 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.060,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.173,07*
€ 6.155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.145,99*
€ 6.123,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.075,37*
€ 6.039,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.060,49*
€ 6.021,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932471707
ab € 62,29*
Zubehör
Milwaukee
48532830
ab € 41,03*
Zubehör
Milwaukee
4932471708
ab € 54,39*
Zubehör
Milwaukee
4932471709
ab € 68,28*
Zubehör
Milwaukee
4932478110
ab € 181,58*
Zubehör
Milwaukee
48532837
ab € 145,28*
Zubehör
Milwaukee
48532838
ab € 181,41*
Zubehör
Milwaukee
48532835
ab € 61,89*
Zubehör
Milwaukee
48532836
ab € 76,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471717
ab € 8,84*
Zubehör
Milwaukee
48532831
ab € 40,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471701
ab € 200,55*
Zubehör
Milwaukee
4932471702
ab € 310,71*
Zubehör
Milwaukee
4932471703
ab € 218,89*
Zubehör
Milwaukee
4932471704
ab € 328,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.