Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktions-T-Shirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478196
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478196
EAN/GTIN:
     4058546341299
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Leichte Qualität um auf der Baustelle produktiv zu bleiben bei warmen Arbeitsbedingungen<br> Feuchtigkeitsabführendes Gewebe, 100% Polyester<br> Schnell trocknendes, mehrlagiges Meshgewebe für optimale Luftzirkulation unter den Armen, an den Körperseiten und am Rücken<br> Raglanärmel für verhindern Druckpunkte beim Tragen von Taschen, Rucksäcken oder Klettergurten und ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau / Silber
Geliefert in:
im Karton
Größe:
L
Inhalt:
1
Material:
100% Polyester (Piqué-Netz)
Gewicht:
0.1 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.