Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478214
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478214
EAN/GTIN:
     4058546343910
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Hergestellt aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Material, um den ganzen Tag über zu arbeiten<br> Hergestellt aus einer reiß- und abriebfesten 75/25 Baumwolle/Poly-Mischung<br> Der Stoff ist windbeständig und hat bequem sitzende Rippenstrickbündchen an den Armen und der Taille. Damit eignen sich die Kapuzenpullover hervorragend für die anspruchsvollsten Bedingungen<br> Verstellbare Kapuze mit Kordelzug für mehr Komfort<br> Verstärkte Taschennähte für eine hohe Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Größe:
L
Inhalt:
1
Material:
75/25 Baumwolle-Polyblend
Gewicht:
0.2 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.