Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenpullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478216
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478216
EAN/GTIN:
     4058546343934
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
Hergestellt aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Material, um den ganzen Tag über zu arbeiten<br> Hergestellt aus einer reiß- und abriebfesten 75/25 Baumwolle/Poly-Mischung<br> Der Stoff ist windbeständig und hat bequem sitzende Rippenstrickbündchen an den Armen und der Taille. Damit eignen sich die Kapuzenpullover hervorragend für die anspruchsvollsten Bedingungen<br> Verstellbare Kapuze mit Kordelzug für mehr Komfort<br> Verstärkte Taschennähte für eine hohe Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Größe:
XXL
Inhalt:
1
Material:
75/25 Baumwolle-Polyblend
Gewicht:
0.2 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.