Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Presswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478248
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478248
EAN/GTIN:
     4058546344252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
milwaukee akku-presswerkzeug
akku presswerkzeug
Bürstenloser Motor für mehr Verpressungen pro Akkuladung<br> FORCE LOGIC™ Presskraftüberwachung<br> Einhandbedienung, ideal für Überkopfarbeiten<br> Kompaktes In-Line-Design<br> Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls<br> FORCE LOGIC™ langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren<br> Ermöglicht das Pressen von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm<br> Universelle Pressbackenaufnahme passend für die meisten auf dem Markt erhältlichen Pressbacken<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
Transportkoffer
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund:
110 mm
Max. Durchmesser Metall:
108 mm
Presskraft:
32 kN
Presszyklen:
40000
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.0 (M18 B2) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.310,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,52*
€ 1.616,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.353,81*
€ 1.611,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,44*
€ 1.582,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,14*
€ 1.563,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,24*
€ 1.559,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932430244
ab € 145,53*
Zubehör
Milwaukee
4932430246
ab € 145,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430248
ab € 145,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430250
ab € 144,80*
Zubehör
Milwaukee
4932430252
ab € 145,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430254
ab € 146,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430261
ab € 145,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430263
ab € 145,15*
Zubehör
Milwaukee
4932430265
ab € 144,93*
Zubehör
Milwaukee
4932430267
ab € 144,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430269
ab € 144,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430271
ab € 145,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430275
ab € 145,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430277
ab € 145,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430279
ab € 144,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.