Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478434
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478434
EAN/GTIN:
     4058546346256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen<br> RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz<br> Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schlankes Griffdesign<br> Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine<br> 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 2 s
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
8500 min¹
Max. Trenntiefe:
33 mm
Sanftanlauf:
Ja
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.7 (M18 B5) kg
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Totmannschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,76*
€ 254,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,39*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,83*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,17*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 158,63*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 154,00*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,67*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,61*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,80*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,03*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.