Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FBS64-0C FUEL Akku-Bandsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12FBS64-0C FUEL Akku-Bandsäge XXX
M12FBS64-0C FUEL Akku-Bandsäge XXX
M12FBS64-0C FUEL Akku-Bandsäge XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478440
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478440
EAN/GTIN:
     4058546346317
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
milwaukee akku-bandsäge
akku bandsäge
Die integrierte Klingenabdeckung schützt den Anwender vor Verletzungen, indem sie den Zugriff auf die Klinge verhindert - werkzeugloser Wechsel innerhalb von Sekunden
Auslöser mit variabler Geschwindigkeit für schnelle und einfache Geschwindigkeitsanpassungen
Werkzeugloser Sägeblattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
12-V-Bandsäge mit 64 mm Schnittkapazität
Kompaktes, leichtes Design, insbesondere zum Schneiden über Kopf mit einer Hand in vorhandenen Installationen und auf engstem Raum
Auslöser mit variabler Geschwindigkeit für schnelle und einfache Geschwindigkeitsanpassungen
Die integrierte Klingenabdeckung schützt den Anwender vor Verletzungen, indem sie den Zugriff auf die Klinge verhindert - werkzeugloser Wechsel innerhalb von Sekunden
Werkzeugloser Sägeblattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
Zwei-Schritt-Auslöser, um eine versehentliche Auslöserbetätigung zu verhindern
Verriegelbarer verstellbarer Schuh
Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
Integriertes LED-Licht für die Arbeitsplatzbeleuchtung
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAG886002:
174 1/min
AAI036001:
3.2 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
nein
AAO663003:
4058546346317
AAR723002:
Li-ion
AAW913001:
M12 FBS64-0C
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
12 V
EF002826:
3.2 kg
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
M12 FBS64-0C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546346317
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
3.2 (M12 B4)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
0-174
Spannung [V]:
12
Weitere Suchbegriffe: M12FBS64-0C FUEL Akku-Bandsäge XXX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.