Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Akku-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478586
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478586
EAN/GTIN:
     4058546347796
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
TRUEVIEW™ Hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen und einer Strahlkraft bis zu 100 m<br> Die Taschenlampe verfügt über 2 Modi und einen schnellen Wechsel zwischen dem Punkt-Strahl-Modus und dem Flut-Strahl-Modus<br> Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)<br> Magnetbefestigung für Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung<br> Abnehmbarer Gürtelclip<br> Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand<br> Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten) <br> Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
Blister
IP Schutzklasse:
IP67
Kompatibilität:
Wiederaufladbar
Max. Laufzeit:
3.5 / 16/ 40/ - h
Max. Leuchtkraft Stufe:
500 / 100 / 10/ - Lumen
Max. Lumen:
500
Spannung:
4 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.10 (inkl. Akku) kg
System:
Wiederaufladbar
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.