Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Akku-Stirnlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478587
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478587
EAN/GTIN:
     4058546347802
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m<br> Flutmodus, Punktmodus und Punkt/Flut-Leuchtmodus ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite und Intensität und bis zu 16 Stunden Laufzeit<br> 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarer Gurt mit Gummigriff<br> Abnehmbarer magnetischer Lichtkopfaufsatz zum Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung<br> Staubdicht und spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP 54)<br> Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten) <br> Ladeanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Akkuladung<br> Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
Blister
Hybridmodus:
Spot Niedrig Spot Hoch
IP Schutzklasse:
IP54
Kompatibilität:
Wiederaufladbar
Max. Laufzeit:
2.5/ 8/ 4/ 14/ 4 h
Max. Lumen:
450
Spannung:
4 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.12 (mit inkl. Akku) kg
System:
Wiederaufladbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.