Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schließringbolzen-Setzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478637
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478637
EAN/GTIN:
     4058546348304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Das M18 FUEL™ Schließringbolzensetzgerät mit ONE-KEY™ ist eine optimierte Akkulösung, die schnelle, einfache Installationen bei gleichbleibender Leistung, Haltbarkeit und Größe ermöglicht<br> 20.000 N Setzkraftkraft bei einer Hublänge von 30 mm geben Ihnen die Möglichkeit, auch größere Arbeiten mühelos zu erledigen<br> Installiert bis zu 1.200 Aluminium 6,4 mm Schließringbolzen mit einem vollständig austauschbaren M18™ 5,0 Ah Akkupack<br> Höhere Produktivität durch eine schnellere Installation von Schließringbolzen<br> Montiert HUCK® Befestigungselemente 4,8 mm und 6,4 mm, einschließlich Bobtail® Magna-Grip®, C6L®, C120L® und Hucktainer®. Alle HUCK® Nasen und Adapter sind separat erhältlich. Für die Montage von Hucktainern® ist ein zusätzliches Außengehäuse von MILWAUKEE® erforderlich. HUCK® ist ein Markenzeichen von Huck International Inc. und Howmet Aerospace Inc<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Durchmesserbereich der Schließringbolzen:
4.8 und 6.4
Geliefert in:
HD Box mm
Hublänge:
30 mm
Max. Setzkraft:
20,000 N
Spannung:
18 V
Typ des Schließringbolzens:
Bobtail®,C120L®,C6L®,Hucktainer®,Magna-Grip®
Länge:
31.7 cm
Breite:
27.3 cm
Höhe:
6.3 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 822,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,82*
€ 1.105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,58*
€ 1.085,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,81*
€ 1.041,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,18*
€ 1.015,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,57*
€ 978,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,63*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,46*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,51*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.