| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933478705 Herst.-Nr.: 4933478705 EAN/GTIN: 4058546348984 |
| |
|
| | |
| TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 250 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m<br> Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen bis zu 2 m (Schutzklasse IP 67)<br> Der Laserpointer bietet die für die Kommunikation auf der Baustelle erforderliche Genauigkeit<br> Geschütze Beißzone<br> Zwei Modi zur Optimierung von Helligkeit und Laufzeit<br> Den internen Akku von MILWAUKEE® Rechargeable™ bequem mit einem Micro-USB-Kabel von der USB-Stromquelle oder der Steckdose aufladen (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)<br> Das Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand<br> Einstellbarer / abnehmbarer Clip für optimierte Befestigung<br> Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 1 | Blaulicht Spektrum Risikogruppe: | RG1 | Geliefert in: | Blister | IP Schutzklasse: | IP67 | Max. Laufzeit: | 1.5/ - / 8 / - h | Max. Leuchtkraft Stufe: | 250/ -/ 50/ - Lumen | Max. Lumen: | 250 | Spannung: | 4 V | Gewicht mit Akku (EPTA): | 0.06 (mit inkl. Akku) kg | System: | Wiederaufladbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe |
| | |
| |