Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478753
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478753
EAN/GTIN:
     4058546360351
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser grün
Alkalischer Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität mit horizontaler Nivellierung und vertikaler Ausrichtung<br> Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsbereich von 30 m im Radius (bis zu 50 m mit einem Empfänger)<br> Die 4 alkalischen AA-Batterien ermöglichen eine ganztägige Laufzeit von über 8 Stunden<br> 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen Zustand außerhalb des Niveaus mit einem Selbstnivellierungsbereich von 4° anzeigt, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz der Komponenten während des Transports<br> Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4Zoll-Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ<br> Die Halterung ermöglicht dem Laser eine 360°-Drehung<br> Die robuste, umgeformte Konstruktion mit der Schutzart IP 54 ist wasser- und schmutzabweisend und hält Stürze von bis zu 1 m stand
Weitere Informationen:
Akku:
Alkaline
Arbeitsbereich:
30.0 m
Arbeitsbereich m. Empfänger:
50 m
Geliefert in:
Transportkoffer
Genauigkeit:
0.3 mm
IP Schutzklasse:
54
Kompatibler Laserempfänger:
LLD50 / LRD100
Laser-Klassifizierung:
Klasse 2
Laserlinienfarbe:
Grün
Laserlotfarbe:
Grün
Laserprojektion:
1x vertikal, 1x horizontal
Selbstnivellierung:
4 Grad
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, milwaukee kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.