| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933478780 Herst.-Nr.: 4933478780 EAN/GTIN: 4058546360627 |
| |
|
| | |
| Multifunktional, tragen Sie es als Nackenschutz, Gesichtsmaske, Stirnband, Schweißband oder Kopfbedeckung auf der Baustelle<br> Feuchtigkeitsdurchlässiger Stoff trocknet schnell, weist Schweiß und Wasser ab und hält die Benutzer auf der Baustelle trocken<br> Atmungsaktives, komfortables Material aus 86 % Polyester und 14 % Elasthan<br> 50+ (SSF) Sonnenschutz schützt vor 98 % der UV-Strahlen<br> Schützt vor Wind, Staub und Baustellenschmutz<br> Verstärkter Saum verhindert, dass das Tuch verrutscht<br> Waschmaschinen- und trocknergeeignet<br> Einheitsgröße Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Inhalt: | 1 | Material: | 86 % Polyester und 14 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| |