Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478895
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478895
EAN/GTIN:
     4058546361778
Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung in Joule<br> Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 12,9 m/s²<br> Bohrt bis zu 125 Durchmesser 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung<br> 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit<br> AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen<br> Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1330 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4800 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
6 - 20 mm
Schlagenergie:
2.5 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
3.2 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,10*
€ 422,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,82*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,31*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,95*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.