Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478973
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478973
EAN/GTIN:
     4058546362553
Suchbegriffe:
Akku-Klima-Jacke
Akku-Klimajacke
Akku-Thermojacke
Heizjacken
Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt<br> Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku<br> Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig<br> TOUGHSHELL™- 90 % Polyester und 10 % Elasthan für höchste Strapazierfähigkeit<br> FREE FLEX™ Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit - zusätzliches Material unter den Armen erhöht den Bewegungsspielraum für das Arbeiten über Kopf<br> Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausführung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen für die Platzierung des Akkus bietet<br> Das Slim Fit-Design mit verlängertem Rücken verhindert Wärmeverluste und hält warm<br> M12™ Akku-Regler mit 2.1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten in einer versteckten Akku-Tasche<br> Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig<br> Große Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geräte
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Größe:
M
Inhalt:
1
Material:
90% Polyester 10% Elasthan
Spannung:
12 V
Gewicht:
1.4 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.