Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonverdichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479591
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479591
EAN/GTIN:
     4058546373856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Back Pack
Der MX FUEL™ Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung für größere Flächen und kabelgebunden-ähnliche Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle<br> Er hat die Leistung, Köpfe bis zu Durchmesser 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln<br> Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen<br> Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen<br> Modularer Aufbau<br> Er kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu Durchmesser 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren<br> Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2x MXF XC406-Akkus<br> Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, für die Verwendung mit langen Wellen<br> Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung<br> Im Lieferumfang enthalten: Fernbedienung
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
6.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Böden:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Grundplatten:
Ja
Säulen:
Ja
Gewicht mit Akku (EPTA):
15.7 (MXF XC406) kg
Wände:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.188,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.334,58*
€ 3.968,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.306,39*
€ 3.934,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.225,08*
€ 3.837,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.188,43*
€ 3.794,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479840
ab € 753,78*
Zubehör
Milwaukee
4932478612
ab € 295,14*
Zubehör
Milwaukee
4932478613
ab € 378,73*
Zubehör
Milwaukee
4932479839
ab € 382,69*
Zubehör
Milwaukee
4932478611
ab € 359,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479612
ab € 441,98*
Zubehör
Milwaukee
4932479613
ab € 616,99*
Zubehör
Milwaukee
4932478610
ab € 570,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.