| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933479637 Herst.-Nr.: 4933479637 EAN/GTIN: 4058546374310 |
| |
|
| | |
| TRUEVIEW™ Beleuchtungslösung mit 2.000 Lumen und einer Reichweite bis zu 200 m<br> Die Taschenlampe verfügt über 4 Modi mit präzisem Schieberegler, der eine schnelle und einfache Anpassung der Strahlgröße und -intensität ermöglicht<br> Rückseitiger Schalter zur Anpassung an die bevorzugte Griffposition des Anwenders<br> Schutzklasse IP66 für Schutz vor Spritzwasser und Staub<br> Abnehmbarer Clip zum sicheren Aufhängen<br> Blinken der Leuchte signalisiert einen niedrigen Akku-Ladestand<br> Integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku kann mithilfe einer Powerbank oder einer anderen Stromquelle geladen werden (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)<br> Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 1 | Blaulicht Spektrum Risikogruppe: | RG1 | Geliefert in: | Blister | IP Schutzklasse: | IP66 | Kompatibilität: | REDLITHIUM™ USB-Akku | Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku: | 4/ 8/ 24 h | Max. Lichtleistung Boost: | Hoch Mittel | Max. Lumen: | 2000 | Spannung: | 4 V | Gewicht mit Akku (EPTA): | 0.264 (L4 B3) kg | System: | REDLITHIUM™ USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |