| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4933479765 Herst.-Nr.: 4933479765 EAN/GTIN: 4058546375591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details<br> Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit <br> Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar<br> Schockresistentes Lampenglas<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)<br> Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | Li-ion | Blaulicht Spektrum Risikogruppe: | RG1 | Geliefert in: | Blister | IP Schutzklasse: | IP54 | Kompatibilität: | REDLITHIUM™ USB-Akku | Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku: | 3.5/ -/ 11.75/ 3.5 h | Max. Leuchtkraft Flut-/Punktlicht: | 400/ -/ 100/ 500 hoch/mittel/schwach | Max. Lumen: | 500 | Spannung: | 4 V | Gewicht mit Akku (EPTA): | 0.20 (L4 B3) kg | System: | REDLITHIUM™ USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, akku handlampe milwaukee, akku taschenlampe, handlampe akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |