| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9568-4933479772 Herst.-Nr.: 4933479772 EAN/GTIN: 4058546375669 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne Benzinprobleme<br> Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m<br> Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlassseil entfallen, sodass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen<br> Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor liefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet<br> Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton<br> Einfaches Schnellverbindungssystem der Profile mit zwei Schrauben<br> Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m langen Profil und dem MXF CP203 Akku<br> Systemzubehör und Profile sind separat erhältlich<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Wird mit einem 9/16Zoll-Schlüssel geliefert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | Li-ion | Akkukapazität: | 3.0 Ah | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 2 | Geliefert in: | im Karton | Gewicht mit Akku (EPTA): | 16.8 (MXF CP203) kg | Variable Geschwindigkeit: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |