Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Akku-Stirnlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479902
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479902
EAN/GTIN:
     4058546376963
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 600 Lumen<br> Vollständige BOLT-Kompatibilität mit flachem Design für alle BOLT-Visiere und -Helme<br> Direkte Befestigung am Helm ohne Riemen<br> Um 70 ° schwenkbarer Kopf, damit der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es am meisten benötigt wird<br> 4 Modi zur Steuerung von Leistung und Laufzeit mit bis zu 12 Stunden Betriebsdauer mit einem USB 3,0-Akku<br> Die Akkuanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-Akku-Ladezustands<br> Bequemes Aufladen des REDLITHIUM™ USB-Akkus mit einem Micro-USB Typ C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)<br> Schutzklasse IP54, die Lampe ist gegen Staub und eindringendes Wasser resistent<br> Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallenden
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
3 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
Blister
Inhalt:
1
IP Schutzklasse:
IP54
Kompatibilität:
Integrierter REDLITHIUM™ USB-AKKU
Max. Laufzeit mit L4 B3 Akku:
4/ 8/ 14/ 32 h
Max. Leuchtkraft Flutlicht:
600/ 400/ 150/ 25 stark/mittel/schwach
Max. Lumen:
600
Spannung:
4 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.24 (L4 B3) kg
System:
REDLITHIUM™ USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.