Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maschinenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5540451
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480591
EAN/GTIN:
     4058546408763
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
12,0 V Maschinen-Set<br> Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2<br> Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen<br> 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe<br> Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung<br> Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe<br> Akku-Ladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht<br> Akku-Bohrhammer M12 CH<br> Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 Joule Schlagenergie<br> Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²<br> Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten<br> Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 mm bis 10 mm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
HD Box
Spannung:
12 V
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 394,22*
€ 459,44*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 396,87*
€ 462,91*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 403,99*
€ 471,72*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 403,98*
€ 471,74*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 391,42*
€ 480,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,74*
€ 532,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,76*
€ 492,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,89*
€ 484,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,22*
€ 469,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,20*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,10*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,66*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,75*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.