Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Durchgangsratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480754
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480754
EAN/GTIN:
     4058546410391
Mit bis zu 81 Nm maximalem Drehmoment und 350 U/min bietet dieses Werkzeug die perfekte Kombination aus Kraft und Geschwindigkeit<br> Mit dem niedrigsten Kopfprofil für klassenbesten Zugang in beengten Räumen<br> Die größte Reichweite schützt die Hände des Anwenders davor, bei Arbeiten an engen Stellen an Gegenstände zu stoßen<br> Durchgangs-Stecknüsse bis zu einer Größe von 15 mm ermöglichen dem Anwender ein bequemes Befestigen und Lösen von Muttern auf Schrauben jeder Länge<br> Die mitgelieferten 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Adapter sowie der 1/4 Zoll Sechskant-Bithalter machen ihn zur vielseitigsten Ratschenlösung<br> Metallabzug mit variabler Geschwindigkeit für optimale Kontrolle des Werkzeugs<br> Hochwertige Soft-Grip-Ummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Anwendung<br> Die beiden LED-Leuchten beleuchten den Arbeitsbereich, während die integrierte Kraftstoffanzeige die verbleibende Betriebszeit anzeigt<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Länge:
386 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 350 min-1
Max. Drehmoment:
81 Nm
Ratschenkopfhöhe:
21.45 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku:
1.2 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
14.4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,44*
€ 409,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,57*
€ 401,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,27*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,92*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,91*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,95*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,73*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,60*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,17*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,58*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,48*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,24*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.