Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Akku-Teleskop-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480865
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480865
EAN/GTIN:
     4058546411503
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
milwaukee astschere
astschere
Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 4.4 cm dicken Ästen<br> Die Teleskopfunktion ermöglicht eine Erweiterung von 2.1 auf bis zu 3 Meter für vielseitige Anwendungen<br> Bis zu 2000 Schnitte in 2.5 cm dickes Weichholz mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5-Ah-Akku<br> Ummantelung des Schafts für eine höhere Kontrolle und einen optimalen Halt<br> Der versenkbare Haken ermöglicht es dem Anwender hängengebliebene Äste herunterzuziehen<br> Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™ Produktprogramm
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Gewicht mit Akku:
6.4 (M18 HB5.5) EPTA kg
Länge:
2.1 - 3.0 m
Material der Klinge:
DC53
Max. Schnittkapazität:
44 mm
Teleskop Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,88*
€ 637,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,95*
€ 617,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,53*
€ 573,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,05*
€ 543,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.