Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480954
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480954
EAN/GTIN:
     4058546412395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Schnellladegerät
Elektro-Winkelschleifer
Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät<br> Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln<br> RAPIDSTOP™- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden<br> Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell<br> Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör<br> Schlanker Griff<br> Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors<br> Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung<br> Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Ja
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
27,000 min¹
Max. Durchmesser Schleifzubehör:
50 mm
Max. Spanndurchmesser:
6 & 8 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.0 (M18 B5) kg
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,63*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,46*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,51*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.