Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492110
EAN/GTIN:
     4058546414771
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
milwaukee akku-ventilator
akku ventilator
Drei Geschwindigkeitsstufen für einen optimierten Luftstrom von bis zu 21,6 Metern pro Stunde<br> Der verstellbare Kopf ermöglicht es dem Anwender, den Ventilator in verschiedenen Höhen und Positionen über einen Bereich von 360 zu nutzen<br> Effiziente Luftzirkulation lässt die Luft bis zu 5.775 m³/h zirkulieren<br> Kompaktes Design mit integriertem Tragegriff für maximale Mobilität<br> Gummifüße sorgen für Stabilität und verhindern Kratzer auf der Oberfläche<br> Neun Stunden Laufzeit auf Stufe eins mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akkupack<br> AC/DC, ermöglicht dem Anwender den Betrieb mit M18™ REDLITHIUM™ oder Wechselstrom<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Luftvolumen 1:
3058 m³/h
Luftvolumen 2:
4075 m³/h
Luftvolumen 3:
5775 m³/h
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geschwindigkeitseinstellungen:
3
Gewicht mit Akku:
8.4 (M18 B5) EPTA kg
Spannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit 1 Stufe:
10.8 km/h
Luftgeschwindigkeit 2 Stufe:
13.68 km/h
Luftgeschwindigkeit 3 Stufe:
21.6 km/h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.