Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492782
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492782
EAN/GTIN:
     4058546476533
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Hohe Leistungsdichte: Der M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber liefert 1491 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 2034 Nm bei einer kompakten Größe von 193 mm, was einen besseren Zugang in engen Räumen ermöglicht<br> 2000 U/Min im Leerlauf, um 35 % schneller zu arbeiten als mit der vorherigen Generation<br> Akku-Isolator der nächsten Generation zur Vermeidung von Vibrationsschäden an der Akku-Halterung<br> Robustes Getriebegehäuse für mehr Haltbarkeit<br> Tri-LEDs liefern hochauflösende Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs<br> Mit 4-Modi DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen vier verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren<br> Modus 4 zum Entfernen von Schrauben, bietet maximales Drehmoment zum Lösen von Muttern und schaltet dann auf 750 U/min für hervorragende Kontrolle beim Entfernen von Befestigungselementen<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
HD Box
Gewicht mit Akku:
3.4 (M18 B5) kg
Leerlaufdrehzahl:
0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000 min-1
Max. Drehmoment:
881 / 1220 / 1491 / 68 Nm
Max. Lösemoment:
2034 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M36
Schlagzahl:
0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400 min-1
Spannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.