Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maschinenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492844
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492844
EAN/GTIN:
     4058546477158
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
4933492842: Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 114 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum<br> Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment, 3600 U/min und 4900 ipm<br> Mit 3-Mode DRIVE CONTROL kann der Anwender zwischen drei verschiedenen Drehzahl- und Drehmomenteinstellungen wählen, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren<br> Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel<br> Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment<br> Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht<br> Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs<br> MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus<br> 4933464516: Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm<br> Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge<br> Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten <br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik<br> Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt<br> Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten<br> Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik<br> Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt<br> Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten<br> Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> 4932451079: Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus<br> Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird<br> M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen<br> M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah | 5 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,48*
€ 694,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,84*
€ 661,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,23*
€ 619,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,38*
€ 608,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,99*
€ 590,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.