Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933492850
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933492850
EAN/GTIN:
     4058546477219
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche<br> Kompakt und leicht, bequem in verschiedenen Ausrichtungen zu verwenden und mit einer Hand zu bedienen<br> Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts<br> Die Trommel nimmt zwei TCT-Wendemesser auf und läuft mit 14.000 U/min, um ein glattes und gleichmäßiges Schnittbild zu erzielen<br> 60 Meter fortlaufende Arbeit bei 2 mm Eichenholz, mit 1 x 4,0 Ah Akku<br> Bis zu 17,5 mm Falztiefe<br> Ein Trittständer auf dem Sockel, der das Werkstück vor versehentlicher Beschädigung schützt<br> Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter<br> Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Falztiefe:
17.5 mm
Geliefert in:
HD Box
Hobelbreite:
56 mm
Hobeltiefe:
2.0 mm
Leerlaufdrehzahl:
14,500 min¹
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.92 (M12 B4) kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,62*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,20*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,10*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,66*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 134,95*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,77*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,75*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,08*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.