Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Diamantkernbohrgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493142
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493142
EAN/GTIN:
     4058546480134
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Kernbohrständer
Diamantbohrungen auf dem Bohrturm bis zu einem Durchmesser von 350 mm. Kernbohrungen mit Vertrauen durch AC-Leistung<br> 4-Gang-Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen, mit lasergravierten Geschwindigkeits- und Kapazitätsmarkierungen auf dem Metallgehäuse<br> Geschwindigkeit 1: bis zu 51 mm / Geschwindigkeit 2: 51 - 76 mm / Geschwindigkeit 3: 76 - 152 mm / Geschwindigkeit 4: 152 - 350 mm<br> Der integrierte Druckmesser ermöglicht es dem Anwender, die Bohrgeschwindigkeit zu optimieren, um die beste Lebensdauer der Maschine und des Zubehörs zu erreichen<br> Die integrierte Akkuanzeige ermöglicht dem Anwender die Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs<br> 1 1/4 Zoll UNC + 1/2 Zoll G Kernfitting für die meisten gängigen Kerne, mit Reibungsplatte für einfachen Kernwechsel<br> Kann mit optionaler Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden<br> Werkzeuglose Schnellverschlussverbindung der Kernbohrmaschine mit dem Bohrständer<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
390 min-1
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
850 min-1
Leerlaufdrehzahl im 3. Gang:
1650 min-1
Leerlaufdrehzahl im 4. Gang:
2200 min-1
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
350 mm
Gewicht mit Akku:
27.6 (MXF HD812) kg
Werkzeugaufnahme:
1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.648,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.755,27*
€ 4.468,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.732,80*
€ 4.442,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,93*
€ 4.369,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.648,50*
€ 4.341,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.