Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rotationslaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493194
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493194
EAN/GTIN:
     4058546480653
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser grün
rotationslaser
milwaukee rotationslaser
Konzipiert für Arbeiten im Innen- und Außenbereich, für Langstreckeneinsätze<br> Automatische Zentrierung mit einem Tastendruck, für die Ausrichtung über große Entfernungen<br> Grüne Laserdiode mit hoher Intensität für maximale Sichtbarkeit, bis zu 4x bessere Sichtbarkeit als bei roten Lasern<br> Einstellbare Abdeckblenden zur Vermeidung von Laserreflexionen<br> Entwickelt für raue Baustellenbedingungen, IP66-zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe<br> ±5 Selbstnivellierbereich für schnelles und genaues Einrichten<br> 300 Meter Arbeitsbereich mit Detektor (RD300G), optimiert für Anwendungen auf große Entfernung<br> Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display für klare Sichtbarkeit, ob im Innen- oder Außenbereich<br> Der RD300G-Detektor mit integrierter Fernbedienung ermöglicht die Einstellung des Lasers aus der Entfernung<br> Alarm mit Benachrichtigung des Anwenders, wenn der Laser bewegt oder angestoßen wurde<br> Über 32 Stunden Laufzeit mit M18 B5-Akku<br> Genauigkeit von ±1,6 mm bei 30 m für hohe Präzision auf der Baustelle<br> ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion. Die Berichtsfunktion liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität und -genauigkeit<br> 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Arbeitsbereich m. Empfänger:
300 m
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku:
4.1 kg
IP Schutzklasse:
66
Kompatibler Laserempfänger:
RD300, LRD100
Laser-Klassifizierung:
Klasse 2
Laserlinienfarbe:
Grün
Laserprojektion:
1x 360
Leerlaufdrehzahl:
300/600/1200 min-1
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku:
32 h
Selbstnivellierung:
+/- 5 Grad
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.524,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,94*
€ 1.921,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,49*
€ 1.908,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,69*
€ 1.860,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,99*
€ 1.832,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,99*
€ 1.814,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.