Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Maschinenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493244
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493244
EAN/GTIN:
     4058546481155
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
4933492798: Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm<br> Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen<br> Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App<br> Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle<br> ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion<br> Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™<br> Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision<br> Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED<br> Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs<br> Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus<br> 4933492800: Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle<br> Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App<br> Höhere Fahrgeschwindigkeit als beim Vorgängermodell, bis zu 3900 U/min und 4400 ipm<br> Äußerst kompaktes Design - Gesamtlänge von nur 113 mm für den Zugang in engen Räumen<br> Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™<br> Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision<br> Steuerung von Drehzahl, Drehmoment, Start- und Endgeschwindigkeit und LED<br> Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs<br> Speichern Sie Profile für anwendungsspezifische, wiederholbare Präzision<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik<br> Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt<br> Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten<br> Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> 4932430483: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik<br> Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt<br> Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten<br> Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm<br> 4932451079: Lädt sämtlichen M18™, M14™ und M12™ REDLITHIUM™ Akkus<br> Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird<br> M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah werden in 26 / 50 / 52 / 95 min oder weniger geladen<br> M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah werden in 26 / 52 / 59 min oder weniger geladen
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Spannung:
18 V
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,46*
€ 852,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,77*
€ 847,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,74*
€ 814,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.