Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493294
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493294
EAN/GTIN:
     4058546481650
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material<br> 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen<br> Hält die Leistung unter Last aufrecht, ohne ins Stocken zu geraten<br> Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akkupack<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig<br> Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen<br> Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
8 Ah
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
5.0 (M18 HB8) kg
Hubzahl:
3400 min-1
Max. Schnittkapazität:
19 mm
Sägeblattlänge:
45 cm
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,88*
€ 647,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,65*
€ 612,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,80*
€ 548,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.