| |
|
| Artikel-Nr.: C9568-4933493549 Herst.-Nr.: 4933493549 EAN/GTIN: 4058546484200 |
| |
|
| | |
| Das aktive Kühlsystem COOL-CYCLE™ ermöglicht eine schnelle Kühlung für weniger Ausfallzeiten<br> REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die starke Leistung, eine schnelle Aufladung und lange Lebensdauer der REDLITHIUM™-Akkus<br> Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen<br> 65 Minuten Ladezeit mit dem MX FUEL™ Schnellladegerät<br> Schnelle Aufladungen und starke Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Neues Belüftungsdesign für maximalen Luftstrom von COOL-CYCLE™-fähigen Ladegeräten<br> Vollständige MX FUEL™-Systemkompatibilität<br> 5x Gummiüberzug in den Aufprallzonen für maximalen Schutz<br> Verbessertes Griffdesign für einfaches Tragen<br> Ladegerät mit ONE-KEY™ für Werkzeugverfolgung, Sicherheit und Bestandsmanagement<br> Einfacher Transport des Ladegeräts mit bordeigenem Tragegriff Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion | Akkukapazität: | 12.0 Ah | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 2 | Geliefert in: | im Karton | System: | MX FUEL™ |
|
| | |
| | | |
| |