Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493595
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493595
EAN/GTIN:
     4058546484668
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Zertifizierter Staubsauger der Klasse H mit langlebigem PTFE-HEPA-Filter für hohe Filtrationseffizienz<br> 25-Liter-Behälter mit doppelter Staubdichtung zum Schutz vor Auslaufen<br> Bluetooth®-Fernbedienung zur Verwendung mit kabellosen Werkzeugen und eine Steckdose mit automatischer Start- und Stoppfunktion zur Verwendung mit kabelgebundenen Werkzeugen<br> Vollständig antistatisches System mit geerdetem Einlass und antistatischem Schlauch. Verhindert einen statischen Schock für den Anwender nach Staubbildung<br> Halbachsige Hinterräder bieten langlebige und bessere Rolleigenschaften mit spurloser Gummioberfläche<br> Niedriger Geräuschpegel von nur 69 db<br> Das Push-Clean-Filterreinigungssystem ermöglicht es dem Anwender, den Filter während des Gebrauchs und ohne Öffnen der Trommel zu reinigen<br> Die Sicherheitseinlasskappe sorgt dafür, dass bei Handhabung und Transport kein Staub austritt<br> Aufbewahrung des Reinigungszubehörs am Gerät
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
25 l
Geliefert in:
im Karton
Gewicht:
8 kg
Lautstärke:
69 dB
Leistungsaufnahme:
1200 W
Luftdurchsatz:
3720 l/min
Max. Unterdruck:
245 mbar
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Schlauchlänge:
4 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,34*
€ 815,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,08*
€ 805,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,99*
€ 752,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,88*
€ 660,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.