Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498057
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498057
EAN/GTIN:
     4058546512170
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment<br> Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen<br> DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln<br> Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist<br> Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern<br> Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 1/2 Zoll-Vierkant Sprengring<br> Gürtelclip<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
2.3 (M18 B5) kg
Leerlaufdrehzahl:
0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 min-1
Max. Drehmoment:
475 / 610 / 745 / 47 Nm | 745 Nm
Max. Lösemoment:
881 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M22
Schlagzahl:
0-900 / 0-2100 / 0-3100 min-1
Spannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.