Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498058
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498058
EAN/GTIN:
     4058546512187
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm<br> Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm<br> DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen<br> Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist<br> Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen<br> Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 1/2 Zoll Vierkant-Sprengring<br> Metall-Gürtelclip<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
1.8 (M18 B5) kg
Leerlaufdrehzahl:
0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 min-1
Max. Drehmoment:
102 / 203 / 339 / 34 Nm | 339 Nm
Max. Lösemoment:
339 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl:
0-1000 / 0-2400 / 0-3500 min-1
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.