Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gewindeschneidgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498324
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498324
EAN/GTIN:
     4058546521936
Gewindeschneidkapazität von 1/8 Zoll bis 2 Zoll<br> Alles aus einer Hand: Schneiden, Entgraten und Gewindeschneiden mit einem Werkzeug<br> Hervorragende Leistung mit 2 Geschwindigkeitsstufen von 39 U/Min. und 59 U/Min<br> Maximale Mobilität dank werkzeuglosem, einklappbarem Untergestell<br> Integriertes Ölsystem mit Ölpumpe und Ölbehälter<br> Vertikale Lagermöglichkeit minimiert den Platzbedarf beim Transport oder im Lager<br> Ganztägige Laufzeit mit bis zu 140 Zyklen (Schneiden+Entgraten+Gewindeschneiden) mit einem MX FUEL™ 6,0 Ah Akku<br> Hohe Vielseitigkeit durch vollwertiges Hammerfutter auf der Vorder- und Rückseite, die den Einsatz von Nutenfräsvorrichtungen auf der Rückseite der Maschine ermöglichen<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Größe:
1/8 -2 Zoll
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Spannung:
72 V
Geschwindigkeitseinstellungen:
2
Gewicht mit Akku:
115 (MXF XC406) EPTA kg
Leerlaufdrehzahl:
0 - 39/ 0 - 59 min-1
Öltankinhalt:
3.8 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.016,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.166,71*
€ 6.148,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.142,06*
€ 6.119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.048,09*
€ 6.007,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.017,76*
€ 5.971,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.016,42*
€ 5.969,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.