Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-49560509
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560509
EAN/GTIN:
     045242223763
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Diamant-bestückte Bohrer sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diese Bohrer überzeugen durch ihre überlegene Standzeit und ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien<br> Wenig Wasser:Im Gegensatz zu herkömmlichen Diamantbohrern benötigt DIAMOND MAX™ Zubehör nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen vor dem Bohren sowie das Wässern alle 5 Sekunden während des Bohrens reicht aus für einen optimalen Bohrfortschritt<br> Saubere Löcher: Diamond Plus™ Zubehöre erzielen saubere Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen<br> Überlegene Standzeit: Hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix und formstabiler Bohrkörper sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Aufnahme:
1/4 Zoll
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.