Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer Samarium Cobalt 32 mm x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer Samarium Cobalt
Stabgreifer Samarium Cobalt
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-102/08
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     102/08
EAN/GTIN:
     4260131230103
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifermagnet

Stabgreifer Samarium Cobalt 32 mm x 40 mm

  • Magnetart / System: Polschuh-System
  • Magnet-Werkstoff: Samarium Cobalt SmCo5, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: Magnet liegt unter einer transparenten Kunststoffschicht
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: Hohe Haftkraft- und Temperaturanforderungen
  • Mantel: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,3 mm
Höhe:
40 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,3 mm
Haftkraft:
600 Newton
hk:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Samarium Cobalt, SamCo, SmCo, Magnet, Topf-Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/03
ab € 3,28*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/04
ab € 4,33*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/05
ab € 6,05*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/06
ab € 9,42*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/07
ab € 20,06*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/01
ab € 2,36*
Ähnlich
Bauer & Böcker
102/02
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.