Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer AlNiCo 20 mm x 25 mm mit Innengewinde M6x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer AlNiCo
Stabgreifer AlNiCo
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-105/06
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     105/06
EAN/GTIN:
     4260131230387
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifer magnet

Stabgreifer AlNiCo 20 mm x 25 mm mit Innengewinde M6x7

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: AlNiCo500, 35/5, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 450° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: Hohe Temperaturanforderungen
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
25 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
40 Newton
Gewinde:
M6 x 7
Weitere Suchbegriffe: AlNiCo, Innengewinde, Magnet, Topf-Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
105/03
ab € 3,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
105/04
ab € 3,64*
Ähnlich
Bauer & Böcker
105/05
ab € 4,18*
Ähnlich
Bauer & Böcker
105/07
ab € 7,91*
Ähnlich
Bauer & Böcker
105/01
ab € 2,64*
Ähnlich
Bauer & Böcker
105/02
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.