Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer Neodym 32 mm x 40 mm mit Passungstoleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer Neodym
Stabgreifer Neodym
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-107/08
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     107/08
EAN/GTIN:
     4260131230561
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
Topf-Magnet

Stabgreifer Neodym 32 mm x 40 mm mit Passungstoleranz h6

  • Magnetart / System: Polschuh-System
  • Magnet-Werkstoff: Neodym N35, anisotrop
  • Magnetbeschichtung: Magnet liegt unter einer blauen Kunststoffschicht
  • max. Einsatztemperatur: 80° C
  • Befestigung: einkleben, einpressen
  • Einsatzgebiete: Hohe Haftkraftanforderungen
  • Mantel: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,3 mm
Höhe:
40 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,3 mm
Haftkraft:
700 Newton
hk:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet durchm. 32 mm, topf magnet, Neodym, NdFeB, Passungstoleranz h6, Magnet, Zylindrischer Magnet, Magnetgreifer, Neodymmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/03
ab € 2,86*
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/04
ab € 3,40*
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/05
ab € 4,29*
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/06
ab € 5,91*
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/07
ab € 11,88*
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/01
ab € 2,21*
Ähnlich
Bauer & Böcker
107/02
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.