Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Hartferrit 63 mm mit Gewindebuchse M8x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Hartferrit
Flachgreifer Hartferrit
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C9588-110/12
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     110/12
EAN/GTIN:
     4260131230943
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Hartferrit 63 mm mit Gewindebuchse M8x16

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Hartferrit, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: bei flacher Bauweise
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Toleranz (Durchmesser):
+0,3 / -0,1 mm
Höhe:
14 mm
Toleranz (Höhe):
+0,5 / -0,2 mm
Haftkraft:
350 Newton
Gewinde:
M8 x 16
h1:
30 mm
d1:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifermagnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, Flachgreifer, Hartferrit, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Ferrit Haltemagnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/01
ab € 1,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/14
ab € 20,78*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/15
ab € 61,68*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/02
ab € 1,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/03
ab € 1,20*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/04
ab € 1,26*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/05
ab € 1,38*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/06
ab € 1,52*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/07
ab € 1,75*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/08
ab € 2,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/09
ab € 2,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/10
ab € 2,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/11
ab € 3,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
110/13
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.